Beli n95 mask di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE N95 Mask (Masker N95)
    Mulai

    Rp619.900

    AS ONE N95 Mask (Masker N95)
    atribut:
    • Material: Body/Polyester/PP (Polypropylene), Nose Piece/Aluminium, Nose Pad/EVA (Vinyl Acetate Plastic), Rubber Band/Polyester Spandex
    • Package Size (mm): 150x130x180
  2. DIAPRO N95 Mask (Masker N95)
    Mulai

    Rp199.900

    DIAPRO N95 Mask (Masker N95)
    Deskripsi:
    - Masker respirator yang 95% anti bakteri, anti virus, dan anti mikropartikel- Klip hidung elastis dan busa hidang yang nyaman- Karet kepala elastis dengan teknologi ultrasonic heater- Desain yang nyaman dan pas di wajah
    atribut:
    • Nomor Izin Edar (NIE): KEMENKES RI AKD 20903220568
    • Masker Size (cm): ±14x12.5
    • Rubber Size (cm): ±27.5
    • Color: White
  3. Comet Theo KN95 Mask (Masker KN95)
    Mulai

    Rp58.900

    Comet Theo KN95 Mask (Masker KN95)
    Deskripsi:
    COMET THEO KN95 Mask memiliki desain dengan rongga antara mulut dan masker sehingga lebih nyaman digunakan karena mulut tidak menempel dengan masker.Dengan 5 lapis perlindungan yang sudah teruji di lab terakreditasi. Sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan industrial maupun sehari-hari. KN95 Mask menawarkan kualitas terbaik sehingga akan nyaman dan aman saat dipakai meskipun dalam waktu lama dan dalam berbagai kegiatan karena mudah untuk bernapas (disarankan Kemenkes penggunaan maksimal 6 jam).
    atribut:
    • Number of Layer (ply): 5
    • Material: Melt-blown non woven, Cotton, Earloop band, Nose wire
    • Standard: CE, ISO 13485, BFE ≥ 95%
  4. allsafe Disposable Mask N95 (Masker N95)
    Mulai

    Rp359.900

    allsafe Disposable Mask N95 (Masker N95)
    Deskripsi:
    The new ALS-801 Series of NIOSH approved respirators has the additional benefit of being foldable for easy storage in a worker's pocket. The slightly different shape may be able to fit more workers in any workplace. These models have been designed to easily meet NIOSH's stringent approval requirements for breathing resistance and filtration effciency.
  5. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  6. UVEX Safety/Protection Glasses Pheos (Kacamata Pelindung)
    Mulai

    Rp199.900

    UVEX Safety/Protection Glasses Pheos (Kacamata Pelindung)
    Deskripsi:
    - Modern, fashionable safety spectacle design. - Rimless spectacles with wide field of vision. - Permanent anti-fog on the inside. - Duo-spherical lens with Uvex supravision lens coating technology. - Extremely scratch-resistant on the outside. - PC Amber/UV 400.
    atribut:
    • Lens Coating: Anti Fog, Scratch Resistant, Chemical Resistant
  7. Onehealth Masker KN95 (Masker KN95)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp43.900

    Onehealth Masker KN95 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    - Masker medis 5 lapis- BFE 99% Nelson Labs Certified- Efektif filter bakteri dan polusi s/d 99%KEMENKES RI AKD 20903121501
    atribut:
    • Type: Earloop
  8. 3M Cupped Particulate Respirator and Protective Mask Standard Size 1860
    47%
    Mulai

    Rp19.900

    3M Cupped Particulate Respirator and Protective Mask Standard Size 1860
    Deskripsi:
    This N95 health care particulate respirator and surgical mask helps provide respiratory protection against certain airborne biological particles. It is disposable and fluid resistant to splash and spatter of blood and other infectious material.NIOSH Approved: N95Fibreglass free and no components made from natural rubber latex.Helps protect against certain airborne biological particlesFluid resistant and disposable
    atribut:
    • Packaging: Bulk Case
    • Exhalation Valve: No
    • FDA Cleared: Yes
    • Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Respirator Style: Cup
    • Braided Comfort Strap: Yes
    • Catalog Number: 1860
    • Faceseal/Nosefoam: Nosefoam
    • Flammability Rating: Class 1
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): Yes
    • Individually Wrapped: No
    • Product Type: Healthcare Respirator
    • Strap Attachment Type: Braided Comfort Strap
  9. POKANA Protective Mask KN95 for Adult (Masker KN95)
    Mulai

    Rp209.900

    POKANA Protective Mask KN95 for Adult (Masker KN95)
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 20903120434
  10. SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp14.900

    SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.
    atribut:
    • Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
    • Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
  11. TOTAL Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp969.900

    TOTAL Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    atribut:
    • Lifting Distance (m): 3
  12. ECOLAB Hand Soap Antibacterial (Sabun Cuci Tangan)
    Mulai

    Rp469.900

    ECOLAB Hand Soap Antibacterial (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Sabun untuk mencuci tangan TANPA TRICLOSAN yang effektif membunuh kuman. Sangat lembut ditangan walaupun dengan pemakaian yang berulang ulang.
    atribut:
    • Volume (ml): 5000
  13. 3M Disposable Protective Coverall 4510 (APD Baju Hazmat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    3M Disposable Protective Coverall 4510 (APD Baju Hazmat)
    Deskripsi:
    Polypropylene non-woven fabric is laminated with polyethylene to provide high protection performance. Excellent water and oil resistance. Entry model for plant maintenance. For plant maintenance.
    atribut:
    • Material: Polyethylene film laminated to polypropylene (PP)
    • Type: Overall
    • Color: White
    • Function: Particulate protection, mist protection, electrostatic protection
  14. Trasti 3 Ply Elastic Mask (Masker Antibakteri)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp34.900

    Trasti 3 Ply Elastic Mask (Masker Antibakteri)
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material: Nonwoven 3 layers
    • Length (mm): 175
    • Width (mm): 95
    • Thickness (mm): 2
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603020219
  15. GETRA Kitchen Bench Cabinet (Lemari Dapur)
    Mulai

    Rp7.899.900

    GETRA Kitchen Bench Cabinet (Lemari Dapur)
    Deskripsi:
    Sliding door
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Thickness (mm): 1
  16. Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp54.900

    Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)
    Deskripsi:
    Stopkontak Arde Portabel dengan Panel Instalasi Kabel, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, saklar dengan indikator
  17. 3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    - Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.
    atribut:
    • Assigned Protection Factor: 10
    • Exhalation Valve: No
    • Respirator Size: Standard
  18. CIG Particulate Respirators N95 (Masker N95)
    Mulai

    Rp349.900

    CIG Particulate Respirators N95 (Masker N95)
    Deskripsi:
    Particulate aerosols free of oil up to 10X PEL.Certified to have a filter efficiency of 95%.
    atribut:
    • Efficiency Filtration (%): 95
Daftar Harga n95 mask Terbaru October 2026
AS ONE N95 Mask (Masker N95)Rp619.900
DIAPRO N95 Mask (Masker N95)Rp199.900
Jackson Safety Particulate Respirator N95 (Masker N95)Rp289.900
Comet Theo KN95 Mask (Masker KN95)Rp58.900
allsafe Disposable Mask N95 (Masker N95)Rp359.900
3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)Rp509.900
UVEX Safety/Protection Glasses Pheos (Kacamata Pelindung)Rp199.900
Onehealth Masker KN95 (Masker KN95)Rp43.900
3M Cupped Particulate Respirator and Protective Mask Standard Size 1860Rp19.900
POKANA Protective Mask KN95 for Adult (Masker KN95)Rp209.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait